カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- アズワン(1)
- NSK(日本精工)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- トヨタ(1)
- KAZEN(1)
「09905-00012」の検索結果

基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極
ワゴジャパン¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm。ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898アズワン品番65-7482-47