カテゴリ
- 制御機器(45)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(16)
- RS PRO(464)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(421)
- 日本モレックス(molex)(261)
- フエニックス・コンタクト(252)
- ニチフ(118)
- JST(日本圧着端子製造)(112)
- AMPHENOL(78)
- StarTech.com(56)
- PANDUIT(パンドウイット)(38)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(36)
- TRUSCO(35)
- ハーティング(35)
- EBM PAPST(34)
- サトーパーツ(33)
- IDEC(和泉電気)(25)
- 東洋技研(25)
- エスコ(24)
- WEIDMULLER(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「14 awg」の検索結果

ターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWG
ワゴジャパン¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm材質ステンレス鋼(クランプスプリング)幅(mm)44.2色ライトグレー高さ(mm)13.4質量(g)9ピッチ(mm)3.5(ピン)極数12奥行(mm)18.6段数1定格電圧(V)160(III/3)定格電流(A)10接続方式CAGE CLAMP(R)接続フィメールコネクタ/ソケット材料グループI接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2難燃性UL94準拠V0接点材質銅合金(スズメッキ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作方法操作工具動作温度(℃)-35~60電線挿入角度0°(接続方向に応じた)アズワン品番65-1539-99許容温度(℃)-60~100電線むき長さ(mm)6~7操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能接続位置12
ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-14AWG
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:18A 定格電圧:800Vアズワン品番65-1418-24
ターミナル ブロック プラグ接続可能 5 ポジション 28-14AWG
ワゴジャパン¥4,098税込¥4,5081個16日以内出荷仕様ポジション数:5 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:5アズワン品番65-1498-64
ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-14AWG
ワゴジャパン¥2,198税込¥2,4181個16日以内出荷仕様ポジション数:2 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:2アズワン品番65-1534-39
スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズ
ワゴジャパン¥68,980税込¥75,8781パック(14個)5日以内出荷取付方式プリント基板適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)21定格電流(UL)(A)B:10/D:10
DINレール端子台
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数12P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
2000-1401
ワゴジャパン¥829税込¥9121袋(5個)欠品中適合CSA色グレーピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
261-112/341-000
ワゴジャパン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷色グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
2004-1401
ワゴジャパン¥8,398税込¥9,2381袋(10個)翌々日出荷色グレーシリーズTOPJOBS,2004定格電圧800V定格電流(A)32AWG20→10ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
261-301
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581袋(10個)翌々日出荷色グレーシリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ
ワゴジャパン¥31,980~税込¥35,178~1パック(25個)ほか4日以内出荷から61日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥55,980~税込¥61,578~1パック(25個)4日以内出荷から41日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ
ワゴジャパン¥18,980~税込¥20,878~1パック(15個)ほか4日以内出荷から41日以内出荷取付方式プリント基板ピン数(ピン)1結線方式スクリューレス
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~1パック(10個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(50個)ほか5日以内出荷から61日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥52,980税込¥58,2781パック(25個)5日以内出荷から86日以内出荷形状ストレート色グレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)320定格電流(A)12適合電線(mm2)0.08~2.5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)28~12結線方法基板実装
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(100個)ほか5日以内出荷から91日以内出荷色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール
ワゴジャパン¥10,980税込¥12,0781パック(25個)5日以内出荷から41日以内出荷色グレー取付方式タブ定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥49,980~税込¥54,978~1パック(25個)5日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1パック(25個)5日以内出荷から41日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1パック(10個)ほか5日以内出荷から8日以内出荷取付方式プリント基板操作ボタン有り結線方式スクリューレス
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグ
ワゴジャパン¥33,980~税込¥37,378~1パック(10個)ほか5日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)14定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(25個)ほか5日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.81適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
スプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズ
ワゴジャパン¥51,980~税込¥57,178~1パック(50個)ほか5日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)14定格電流(UL)(A)B:15/D:10
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥5,398~税込¥5,938~1パック(50個)5日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
スプリング式コンビコネクタ
ワゴジャパン¥89,980税込¥98,9781パック(25個)5日以内出荷色ライトグレー取付方式DINレール定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506
ワゴジャパン¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷色グレー取付方式プリント基板極数6P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入
ワゴジャパン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線仕様●ポール形式:3●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8919アズワン品番65-7713-17
250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入
ワゴジャパン¥3,698税込¥4,0681袋(10個)7日以内出荷Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線仕様●ポール形式:4●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8920アズワン品番65-7785-18
250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入
ワゴジャパン¥3,898税込¥4,2881袋(5個)7日以内出荷Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線仕様●ポール形式:10●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8916アズワン品番65-7534-84
250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入
ワゴジャパン¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8924アズワン品番65-7729-27
250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8917アズワン品番65-7785-13
250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 10個入
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線仕様●ポール形式:3●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8912アズワン品番65-7728-03
250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入
ワゴジャパン¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線仕様●ポール形式:8●シリーズ:250●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線)、 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8922極数8定格電圧(V)1000定格電流(A)10(CSA)、17.5(IEC/EN 60664-1)、2(UL)アズワン品番65-7719-85
2000-1404
ワゴジャパン¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷色青ピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx
773-173
ワゴジャパン¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷色透明,赤極数3シリーズ773PUSHWIRE定格電圧400V定格電流(A)41ヒューズなし適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインオス・メスメスケーブルCSA(mm2)6実装タイプケーブルマウント