カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- RS PRO(39)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- NS(日進工具)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- OHSATO(大里)(2)
- イチグチ(1)
- JTC(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- KSフィルター(1)
- SUNON(1)
- FACOM(1)
- GEDORE(1)
- MANN-FILTER(1)
- StarTech.com(1)
- ブランドをもっと見る
「15x30x6」の検索結果

リレーソケット
ワゴジャパン¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷Wago 788シリーズプラガブルリレーモジュールは、プラガブル小型スイッチリレー(1つ又は2つの切り替えコンタクト)を備えた産業用及びプロセスオートメーション用スイッチリレー用途に最適なプラットフォームです。コンパクト設計は、788シリーズのユニークで非常に有益な機能の1つです。頑丈で使いやすいレバーでリレーをリフト / 排出できるため、リレーモジュールが左右に並んでいる場合でも簡単に交換できます。788シリーズは柔軟性と部品番号の削減のために、フル装備のリレーモジュール、スイッチステータス表示用のリレ仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:19.1mA●寿命:30 x 10^3 (電気的)サイクル, 30 x 10^6 (機械的)サイクル●コード番号:180-3037アズワン品番65-8078-03