カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- トヨタ(11)
- ヤンマー(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水本機械製作所(1)
- モリ工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- 三菱ふそう(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
「160-891」の検索結果

基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 16極
ワゴジャパン¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷。基板端子ストリップ - はんだピン2本。プッシュボタンCAGE CLAMPR終端処理の基板端子台のシリーズです。 この端子台のピン間隔は2.5 mm又は5 mmです。すべての基板端子台は、基板に高度の機械的安定性をもたらすダブルはんだピンを備えています。 1、3、6、12、16極のバージョンがあります。仕様●極数:16●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●定格電圧:160 V、320 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9886アズワン品番65-7482-66