カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- brembo(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
「2001-1401」の検索結果
特価

スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用
ワゴジャパン¥249税込¥2741個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)4.2電線太さ(mm2)0.25~1.5結線方式スクリューレス
レールマウント端子台
ワゴジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(100個)6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!種類接続可能電線:銅
ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-14AWG
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:18A 定格電圧:800Vアズワン品番65-1418-24