カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- Kawasaki(1)
- リビー(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2002-1201」の検索結果

2002-1201
ワゴジャパン¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR色グレーシリーズTOPJOBS,2002定格電圧800V定格電流(A)24AWG22→12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応モデル2002結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-60
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用
ワゴジャパン¥169税込¥1861個当日出荷から翌日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス