カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- GBRacing (ジービーレーシング)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2002-2201」の検索結果

スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20