カテゴリ
- 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(1)
- ENDY(3)
- 槌屋ヤック(2)
- amex(1)
- CKD(166)
- RS PRO(105)
- MB Wear(69)
- シュナイダーエレクトリック(58)
- フエニックス・コンタクト(32)
- SIEMENS(29)
- ParkerTAIYO(23)
- StarTech.com(21)
- ハーティング(20)
- サンワサプライ(19)
- カナテクス(19)
- ABB(18)
- 音羽電機工業(17)
- Wieland(16)
- omron(オムロン)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「2din」の検索結果

Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ
ワゴジャパン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ
ワゴジャパン¥17,980税込¥19,7781袋(5個)当日出荷仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ
ワゴジャパン¥18,980~税込¥20,878~1パック(25個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥46,980税込¥51,6781パック(100個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(100個)5日以内出荷から91日以内出荷色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用
ワゴジャパン¥61,980税込¥68,1781パック(50個)5日以内出荷仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥79,980税込¥87,9781パック(50個)5日以内出荷仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)17.65取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ アース用
ワゴジャパン¥41,980税込¥46,1781パック(25個)5日以内出荷仕様3線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)27.59取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥64,980税込¥71,4781パック(50個)5日以内出荷仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)15.217取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用
ワゴジャパン¥46,980税込¥51,6781パック(20個)5日以内出荷仕様3線アース線端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)57.3取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥47,980税込¥52,7781パック(50個)5日以内出荷色グリーンイエロー取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥37,980税込¥41,7781パック(100個)5日以内出荷質量(g)7.576取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ 分配用端子台
ワゴジャパン¥54,980税込¥60,4781パック(15個)5日以内出荷仕様分配用端子台;10(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;ネジ式およびCAGECLAMP接続;3×CAGECLAMP接続10(mm2);1×ねじ式接続35(mm2)色グレー質量(g)55.5取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)125端子間ピッチ(mm)17.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)115
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ
ワゴジャパン¥27,980税込¥30,7781パック(20個)5日以内出荷仕様3線中継端子台;16(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)45.331取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ
ワゴジャパン¥15,980~税込¥17,578~1パック(25個)5日以内出荷仕様2線中継端子台;10(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)57端子間ピッチ(mm)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)50
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ
ワゴジャパン¥24,980税込¥27,4781パック(50個)欠品中取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ アース用
ワゴジャパン¥34,980~税込¥38,478~1パック(20個)ほか5日以内出荷色グリーンイエロー取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台283シリーズ
ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~1パック(20個)ほか5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台
ワゴジャパン¥39,980~税込¥43,978~1パック(5個)ほか5日以内出荷から86日以内出荷色グリーンイエロー取付方式DINレール準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
ワゴジャパン¥29,980税込¥32,9781パック(50個)5日以内出荷から36日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)26端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用
ワゴジャパン¥96,980税込¥106,6781パック(100個)5日以内出荷仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)8.667取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用
ワゴジャパン¥82,980税込¥91,2781パック(100個)5日以内出荷仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)7.297取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント サイドエントリー端子台282~284シリーズ 2線中継・分岐端子台
ワゴジャパン¥36,980~税込¥40,678~1パック(50個)5日以内出荷仕様2線中継端子台;16(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥34,980~税込¥38,478~1パック(100個)5日以内出荷から86日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ アース用
ワゴジャパン¥58,980税込¥64,8781パック(15個)5日以内出荷仕様2線アース線端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)107.839取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)115
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ
ワゴジャパン¥35,980税込¥39,5781パック(15個)5日以内出荷仕様2線中継端子台;35(mm2);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;2.3mm厚;銅;CAGECLAMP色グレー質量(g)87.349取付方式DINレール定格電圧(V)1000定格電流(A)125端子間ピッチ(mm)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)115
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用
ワゴジャパン¥27,980税込¥30,7781パック(100個)5日以内出荷仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)7.837取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック
ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~1パック(100個)5日以内出荷から71日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥31,980税込¥35,1781パック(50個)5日以内出荷仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)10.061取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥25,980~税込¥28,578~1パック(100個)ほか5日以内出荷色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台
ワゴジャパン¥47,980~税込¥52,778~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781パック(100個)5日以内出荷仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)5.038取付方式DINレール定格電圧(V)690定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781パック(50個)5日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥59,980~税込¥65,978~1パック(100個)5日以内出荷色グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥5,398~税込¥5,938~1パック(50個)5日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15