カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- フエニックス・コンタクト(14)
- RS PRO(14)
- M&H(11)
- 三菱電機(8)
- アズワン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- ラムマウント(4)
- KSフィルター(4)
- EPCOS(4)
- マーシャル(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ハリケーン(3)
- 日本アンテナ(3)
- ヤンマー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6v 35/35」の検索結果

Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ
ワゴジャパン¥17,980税込¥19,7781袋(5個)当日出荷仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
レセプタクル端子台 2020シリーズ
ワゴジャパン¥7,398税込¥8,1381パック(50個)5日以内出荷仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)3.62定格電圧(V)500定格電流(A)13.5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥31,980税込¥35,1781パック(50個)5日以内出荷仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)10.061取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台
ワゴジャパン¥15,980税込¥17,5781パック(100個)5日以内出荷仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)5.038取付方式DINレール定格電圧(V)690定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥34,980~税込¥38,478~1パック(100個)5日以内出荷から86日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781パック(50個)5日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ
ワゴジャパン¥8,898税込¥9,7881袋(5個)7日以内出荷仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
スプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥43,980税込¥48,3781パック(50個)41日以内出荷仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)13.345取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
スプリング式レールマウント ダブルデッキ端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥34,980税込¥38,4781パック(50個)51日以内出荷仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;下段に追加ジャンパスロット付;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)10.711取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)20端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15