カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- スズキ(4)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 三菱ふそう(3)
- NOK(2)
- ホンダ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミツビシ(2)
- サンワサプライ(1)
- ユニット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ワルター(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- BIORAD(1)
- NAKANO(1)
- ユニバーサル工業(1)
- ブランドをもっと見る
「857-56」の検索結果
特価

シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷電源信号処理、電流及び電圧入力信号、電流及び電圧出力信号、デジタル出力、ソフトウェア経由での設定、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm仕様●モジュールタイプ:プロセスシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 0 → 5 A, (IN1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3045アズワン品番65-8078-04
絶縁アンプ
ワゴジャパン¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷。857-569電圧信号処理は、最大300 V ac/dcのAC及びDC電圧を測定し、入力信号を出力時の標準アナログ信号に変換します。30 V及び300 V ac/dc用絶縁測定入力 x 2 RMS測定値又は算術平均値 デジタル信号出力は、設定された測定範囲制限に反応(最大2つのしきい値で設定可能なオン / オフ遅延及びしきい値切り替え機能) 切り替え可能フィルタ機能 試験電圧3 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:電圧トランスデューサ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:(IN 2) 30 V ac/dc, (IN 1) 300V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3044アズワン品番65-8078-08