カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • ホーザン(115)
  • 三菱ふそう(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • トヨタ(3)
  • ミツビシ(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • ニッサン(2)
  • いすゞ自動車(2)
  • 日野自動車(2)
  • 内田洋行(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • ユニット(1)
  • Kawasaki(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • BIORAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「859-24」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターフェイスリレーモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。金めっき層が損傷しないようにするために、スイッチング電圧30 V dc及び電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:3A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●入力電流:10mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3052アズワン品番65-8078-16
  • インターフェイスリレーモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスリレーモジュール

    ワゴジャパン
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:859●高さ:56mm●寸法:6 x 56 x 91mm●接点材質:銀合金●入力電流:12mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3051アズワン品番65-8070-92