カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 三菱ふそう(1)
- 伊東電機(1)
「870-832」の検索結果

スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥39,980税込¥43,9781パック(100個)5日以内出荷から86日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6