カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(20)
  • RS PRO(6)
  • マキタ(2)
  • MKカシヤマ(2)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • 曙ブレーキ工業(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • スバル(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an610」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー 24V dc DIN Railタイプ ワゴジャパンリレー 24V dc DIN Railタイプワゴジャパン
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 黄色のステータスインジケータ Coil power is less than 300mW認定EN61810-1 EN61373 EN61010-2-201 VDE UR IP20等級
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:135-7375アズワン品番65-8077-90