カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(54)
  • 日本モレックス(molex)(48)
  • ニチフ(47)
  • JST(日本圧着端子製造)(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • WEIDMULLER(24)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • サトーパーツ(14)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • ワイドミュラー(12)
  • タツタ電線(9)
  • エスコ(7)
  • 東洋技研(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • 川崎電線(5)
  • DEGSON(5)
  • 冨士端子工業(4)
  • 倉茂電工(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg14 ul」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWG

    ワゴジャパン
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm材質ステンレス鋼(クランプスプリング)幅(mm)44.2色ライトグレー高さ(mm)13.4質量(g)9ピッチ(mm)3.5(ピン)極数12奥行(mm)18.6段数1定格電圧(V)160(III/3)定格電流(A)10接続方式CAGE CLAMP(R)接続フィメールコネクタ/ソケット材料グループI接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2難燃性UL94準拠V0接点材質銅合金(スズメッキ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作方法操作工具動作温度(℃)-35~60電線挿入角度0°(接続方向に応じた)アズワン品番65-1539-99許容温度(℃)-60~100電線むき長さ(mm)6~7操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能接続位置12
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数12P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1パック(30個)ほか
    5日以内出荷から42日以内出荷
    取付方式プリント基板ピン数(ピン)1結線方式スクリューレス
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1パック(25個)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1パック(50個)
    6日以内出荷
    適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
  • スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(100個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式プリント基板操作ボタン有り結線方式スクリューレス
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1パック(25個)ほか
    6日以内出荷
    色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.81適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1パック(10個)ほか
    6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1パック(50個)ほか
    6日以内出荷から62日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパン

    スプリング式コンビコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥89,980税込¥98,978
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    色ライトグレー取付方式DINレール定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506

    ワゴジャパン
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数6P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-504 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-504

    ワゴジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数4P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502

    ワゴジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
    色ライトグレー取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
  • Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508 ワゴジャパン

    Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508

    ワゴジャパン
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    色グレー取付方式プリント基板極数8P定格電圧(V)320ピン形式直列端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
  • 250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入 ワゴジャパン

    250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8919アズワン品番65-7713-17
  • 250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入 ワゴジャパン

    250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
    仕様●ポール形式:4●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8920アズワン品番65-7785-18
  • 250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入 ワゴジャパン

    250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
    仕様●ポール形式:10●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8916アズワン品番65-7534-84
  • 250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入 ワゴジャパン

    250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
    仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8924アズワン品番65-7729-27
  • 250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入 ワゴジャパン

    250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
    仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8917アズワン品番65-7785-13
  • 250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 10個入 ワゴジャパン

    250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
    仕様●ポール形式:3●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:630 V●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8912アズワン品番65-7728-03
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数6P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数4P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • 250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入 ワゴジャパン

    250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
    仕様●ポール形式:8●シリーズ:250●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線)、 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8922極数8定格電圧(V)1000定格電流(A)10(CSA)、17.5(IEC/EN 60664-1)、2(UL)アズワン品番65-7719-85
  • 250シリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 5個入 ワゴジャパン

    250シリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    10日以内出荷
    。Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔7.5 mm。Wagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔7.5 mm。特長と利点。コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:10 (CSA) A, 17.5 (IEC/EN 60664-1) A, 2 (UL) A●定格電圧:1 kV●適合電線サイズ:20 → 14 AWG (単線), 20 → 16 AWG (より線)●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8918アズワン品番65-7785-16