カテゴリ
- 制御機器(96)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(3)
- 日本モレックス(molex)(42)
- RS PRO(38)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- 東洋技研(31)
- HIROSE(ヒロセ電機)(27)
- サンワサプライ(26)
- Aratas(旧:omron)(23)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- JST(日本圧着端子製造)(15)
- WEIDMULLER(15)
- 津田電線(13)
- AMPHENOL(12)
- ノーブランド(11)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- PROTERIAL(プロテリアル)(11)
- BULGIN(10)
- KNIPEX(クニペックス)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「awg28 ul」の検索結果
特価

ターミナル ブロック プラグ接続可能 12 ポジション 28-14AWG
ワゴジャパン¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm材質ステンレス鋼(クランプスプリング)幅(mm)44.2色ライトグレー高さ(mm)13.4質量(g)9ピッチ(mm)3.5(ピン)極数12奥行(mm)18.6段数1定格電圧(V)160(III/3)定格電流(A)10接続方式CAGE CLAMP(R)接続フィメールコネクタ/ソケット材料グループI接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2難燃性UL94準拠V0接点材質銅合金(スズメッキ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作方法操作工具動作温度(℃)-35~60電線挿入角度0°(接続方向に応じた)アズワン品番65-1539-99許容温度(℃)-60~100電線むき長さ(mm)6~7操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能接続位置12
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から86日以内出荷取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20色グレー接続方法ケージクランプ接続
DINレール端子台
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981個欠品中極数12P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ
ワゴジャパン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
基板用端子台
ワゴジャパン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷極数12P端子間ピッチ(mm)2.5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
中継用端子台 1極 1袋 10個入
ワゴジャパン¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091アズワン品番65-7772-31
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ
ワゴジャパン¥31,980~税込¥35,178~1パック(25個)ほか4日以内出荷から61日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ
ワゴジャパン¥9,798~税込¥10,778~1パック(5個)ほか4日以内出荷から41日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレスピン数(ピン)1
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか4日以内出荷から41日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10色グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス色グレー定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式基板用端子台 236シリーズ
ワゴジャパン¥7,798~税込¥8,578~1パック(25個)ほか4日以内出荷から86日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン¥36,980~税込¥40,678~1パック(100個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4色ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥46,980税込¥51,6781パック(100個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~1パック(10個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1パック(25個)ほか5日以内出荷から86日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16色ライトグレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(50個)ほか5日以内出荷から61日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10色ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ
ワゴジャパン¥11,980~税込¥13,178~1パック(15個)ほか5日以内出荷から36日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥28,980税込¥31,8781パック(100個)欠品中取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)仕様2線中継・分岐端子台定格電圧(V)500定格電流(A)24
スプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズ
ワゴジャパン¥42,980~税込¥47,278~1パック(35個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4色グレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズ
ワゴジャパン¥38,980~税込¥42,878~1パック(35個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式プリント基板用端子ブロック 256シリーズ
ワゴジャパン¥8,498税込¥9,3481パック(100個)5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P端子間ピッチ(mm)5/5.08定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式プリント基板用端子ブロック 255シリーズ
ワゴジャパン¥7,898~税込¥8,688~1パック(100個)5日以内出荷から86日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズ
ワゴジャパン¥32,980~税込¥36,278~1パック(100個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10色グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ
ワゴジャパン¥7,798~税込¥8,578~1パック(100個)5日以内出荷から46日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズ
ワゴジャパン¥6,498~税込¥7,148~1パック(100個)5日以内出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(25個)ほか5日以内出荷から86日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズ
ワゴジャパン¥55,980~税込¥61,578~1パック(21個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)21定格電流(UL)(A)B:10/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側 734シリーズ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1パック(25個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10色オレンジ定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン¥41,980~税込¥46,178~1パック(50個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10色ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1パック(50個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4色ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(50個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10色オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1パック(50個)5日以内出荷から86日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10色ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか5日以内出荷から41日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10色オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ
ワゴジャパン¥51,980~税込¥57,178~1パック(50個)5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10色グレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥39,980~税込¥43,978~1パック(50個)ほか5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10色オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12