カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(178)
  • フエニックス・コンタクト(160)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • JST(日本圧着端子製造)(25)
  • ニチフ(22)
  • PANDUIT(パンドウイット)(13)
  • ワイドミュラー(11)
  • 日本モレックス(molex)(10)
  • SIEMENS(7)
  • Entrelec(7)
  • TRUSCO(6)
  • Wieland(6)
  • 東洋技研(5)
  • AMPHENOL(5)
  • PHOENIX(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • EBM PAPST(4)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg4 端子」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
2,198税込2,418
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継・分岐端子台オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ ワゴジャパンWago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズワゴジャパン
8,298税込9,128
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMPグレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 アース用ワゴジャパン
27,980税込30,778
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2グリーンイエロー仕様1線/1ピンアース線キャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP質量(g)7.837適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線開始モジュール エンドプレート組込済ワゴジャパン
47,980税込52,778
1パック(250個)
5日以内出荷から6日以内出荷
結線方式スクリューレス仕様1線フィメールコネクタ用スタートモジュール;エンドプレート組込み済;2.5(mm2);1極質量(g)3.415適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン
59,980税込65,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)7.297適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュール ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線中間モジュールワゴジャパン
28,980税込31,878
1パック(250個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレス仕様1線フィメールコネクタ用センターモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
79,980税込87,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)17.65適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
5,398税込5,938
1袋(10個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
28,980税込31,878
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)仕様2線中継・分岐端子台定格電圧(V)500定格電流(A)24
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(100個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台ワゴジャパン
59,980税込65,978
1パック(100個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
6,498税込7,148
1パック(50個)
5日以内出荷から26日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
スプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュール ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線終端モジュールワゴジャパン
28,980税込31,878
1パック(250個)
5日以内出荷から6日以内出荷
結線方式スクリューレス仕様1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm2);1極質量(g)3.185適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台ワゴジャパン
12,980税込14,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP質量(g)5.038定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(50個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)26適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
49,980税込54,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグワゴジャパン
39,980税込43,978
1パック(50個)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
グレー定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
47,980税込52,778
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレスグリーンイエロー適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン
96,980税込106,678
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)8.667適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ ヒューズ断路端子台ワゴジャパン
59,980税込65,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
64,980税込71,478
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)15.217適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
5,598税込6,158
1袋(5個)
6日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
4,998税込5,498
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 8 1袋 5個入ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッ
仕様●ポール形式:8●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:8●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8908アズワン品番65-7665-21
250シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 10個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 6 1袋 10個入ワゴジャパン
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッ
仕様●ポール形式:6●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:6●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8907アズワン品番65-7730-02
250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 12 1袋 5個入ワゴジャパン
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:12●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:12●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8910アズワン品番65-7727-24
250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 10個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 3 1袋 10個入ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:3●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:3●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8905アズワン品番65-7785-01
250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 10 1袋 5個入ワゴジャパン
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:10●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:10●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8909アズワン品番65-7727-04
中継用端子台 4極 1袋 10個入 ワゴジャパン中継用端子台 4極 1袋 10個入ワゴジャパン
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074アズワン品番65-7588-26
標準DINレール端子 285シリーズ 232A ワゴジャパン標準DINレール端子 285シリーズ 232Aワゴジャパン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単
仕様●色:青●適合電線サイズ:4 → 000 AWG●シリーズ:285●ケーブルCSA:25 → 95mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:364-8964アズワン品番65-7651-75
アースブロック クランプ 285シリーズ ワゴジャパンアースブロック クランプ 285シリーズワゴジャパン
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単に処理できるように所定の位置でロックします。 耐ガスシール性のコンタクトにより、11,400 A/秒を超える短絡電流を安全に分流できます。 過酷な環境でもメンテナンスフリー特長と利点DIN Rail mounting Resistant gas-sealed contact provides a safe shunt for short circuit currents over 11400 A per second Maintenance free, even in harsh environments
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:4 → 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:285●結線方法:クランプ●コード番号:803-6741アズワン品番65-7709-36
250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入 ワゴジャパン250シリーズ 照明用コネクタ 4 1袋 10個入ワゴジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
Wago端子ストリップ(押ボタン付き)、ピッチ間隔2.5 mmWagoでは、押ボタンとスズめっきコンタクトの付いた基板端子ストリップを提供しています。ピン間隔2.5 mm特長と利点コンパクトな端子ストリップ(押ボタン付き) 単線導体とフェルール付き導体のシンプルなプッシュイン終端 押ボタンを介した細より線導体の終端 / 除去 45 °の導体挿入角度で、簡単かつ省スペースの配線
仕様●ポール形式:4●シリーズ:250●オス/メス:メス●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●色:グレー●タイプ:基板端子ストリップ●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:2 (CSA) A, 4 (IEC/EN 60664-1) A, 5 (UL) A●定格電圧:320 V●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:プッシュインケージクランプ●コード番号:126-8906アズワン品番65-7729-74
スプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台 ワゴジャパンスプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台ワゴジャパン
43,980税込48,378
1パック(50個)
41日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)15グレー仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm2);CAGECLAMP質量(g)13.345定格電圧(V)400定格電流(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)6