カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- KTC(15)
- エスコ(1)
「bt3-3/16」の検索結果

890シリーズ 照明用コネクタ 3
ワゴジャパン¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷890シリーズ配電コネクタ、2 → 3ピン。スペースが限られている高速電気設備に最適な890シリーズWINSTAR MINI配電コネクタは、LED用途に適合。特長と利点。プラグ x 1 / メスコネクタ x 2 誤かん合及び接点保護による優れた信頼性 CAGE CLAMPRスプリング接続により迅速で信頼性の高い配線仕様●ポール形式:3●シリーズ:890●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI BT配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト材質:銅合金●コード番号:126-8942アズワン品番65-7784-93