カテゴリ
- 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- RS PRO(243)
- SMC(194)
- Wera(139)
- CKD(87)
- フエニックス・コンタクト(81)
- SIEMENS(66)
- 東洋技研(46)
- シュナイダーエレクトリック(42)
- VISHAY(30)
- 三木プーリ(26)
- ABB(24)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- 三菱電機エンジニアリング(21)
- ワイドミュラー(20)
- Sensata / Crydom(20)
- StarTech.com(18)
- LUMBERG(16)
- omron(オムロン)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「din-04」の検索結果

ターミナル ブロック DIN レール 4POS 22-12AWG
ワゴジャパン¥3,298~税込¥3,628~1個16日以内出荷仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:800V
ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 28-12AWG
ワゴジャパン¥7,798税込¥8,5781個16日以内出荷仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1アズワン品番65-1522-49
ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-14AWG
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:18A 定格電圧:800Vアズワン品番65-1418-24
リレー 24V dc 4c接点 DIN Railタイプ
ワゴジャパン¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Wago 857シリーズリレーアクセサリ。Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:36.9mA●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:21.5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1250VA●コード番号:135-7387アズワン品番65-8077-70
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥34,980~税込¥38,478~1パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥46,980税込¥51,6781パック(100個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ
ワゴジャパン¥53,980~税込¥59,378~1パック(100個)ほか5日以内出荷から91日以内出荷色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥47,980税込¥52,7781パック(50個)5日以内出荷色グリーンイエロー取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥79,980税込¥87,9781パック(50個)5日以内出荷仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)17.65取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
ワゴジャパン¥64,980税込¥71,4781パック(50個)5日以内出荷仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)15.217取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
ワゴジャパン¥29,980税込¥32,9781パック(50個)5日以内出荷から36日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)26端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥62,980~税込¥69,278~1パック(100個)5日以内出荷色グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥34,980~税込¥38,478~1パック(100個)ほか5日以内出荷色グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用
ワゴジャパン¥96,980税込¥106,6781パック(100個)5日以内出荷仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)8.667取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
ワゴジャパン¥34,980~税込¥38,478~1パック(100個)5日以内出荷から86日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥14,980~税込¥16,478~1パック(50個)5日以内出荷から26日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥9,798~税込¥10,778~1パック(50個)5日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック
ワゴジャパン¥5,998~税込¥6,598~1パック(50個)5日以内出荷から46日以内出荷適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック
ワゴジャパン¥31,980~税込¥35,178~1パック(100個)5日以内出荷から71日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック
ワゴジャパン¥31,980~税込¥35,178~1パック(100個)5日以内出荷取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
2段式端子台 クランプ 2002シリーズ 28A 1袋 5個入
ワゴジャパン¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷ダブルデッキ端子。ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ。特長と利点。4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710アズワン品番65-7709-37
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ
ワゴジャパン¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極色グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷857シリーズRTD温度信号変換器。Wagoの857シリーズJUMPFLEXループ給電RTD温度信号変換器は、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサからの温度信号と最大4.5 kの抵抗値を標準アナログ信号に変換して出力します。特長と利点。追加電源不要。Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000のセンサ及び最大4.5 kの抵抗。2、3、4線式の接続をサポート。較正済みスケールの切り替え。検出: 断線 / センサ短絡。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:抵抗温度デバイス入力コンバータ●入力信号タイプ:RTD●出力信号タイプ:電流●電源電圧:30V●出力レンジ:4 → 20 mA 、20 →4mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7395アズワン品番65-8077-86
絶縁アンプ
ワゴジャパン¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷信号スプリッタは、アナログ標準信号を変換、増幅、フィルタリング、及び電気絶縁します。構成可能な電流出力 x 2 測定レンジ間の切り替えが較正済み 切り替え可能最大動作周波数 試験電圧2.5 kVに耐える安全な4方向絶縁仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●出力レンジ:0 → 20 mA, 4 → 20mA●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:180-3042アズワン品番65-8078-40
アース・銅バー
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781袋(5個)7日以内出荷仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)12.018取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー
ワゴジャパン¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
ワゴジャパン¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷分離モジュール。分離モジュールは、フィールドバスノードを視覚的に区分します。 WAGO- I/Oシステム750のあらゆるフィールドバスカプラ / コントローラと併用可能 電源ジャンパコンタクトは使用不可仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7326-85
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
ワゴジャパン¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Wago PLC I/OWago 2 チャンネルアナログ入力 PLC I/O モジュールは、Pt100 / RTD 抵抗センサに使用されます。このアナログ入力モジュールは、Pt 及び Ni 抵抗センサに直接接続できます。2 つ又は 3 つの導体センサを接続できます。このモジュールは、温度範囲全体を自動的に線形化します。緑色の LED が点灯し、バスカプラとの動作準備状態とエラーのない仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:電圧●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+850℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mmアズワン品番65-7281-14
DINレール端子台
ワゴジャパン¥6,498税込¥7,1481袋(5個)7日以内出荷仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色青質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
シグナルコンディショナ
ワゴジャパン¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷857シリーズ絶縁アンプ。Wagoの857シリーズJUMPFLEX設定変更可能絶縁アンプは、標準アナログ信号を変換、増幅、フィルタリング、電気的絶縁します。特長と利点。クリッピング機能でアナログ信号の上限 / 下限値を出力側の値に反映。較正済みスケールの切り替え。PC構成インターフェイス。EN61140準拠の試験電圧4 kVに耐える安全な3方向絶縁仕様●モジュールタイプ:パッシブアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 20 mA, 4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX, IECEx●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-25 → +70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7394アズワン品番65-8077-76
リレー 24V dc 2c接点 DIN Railタイプ
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:2 x 8A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:29mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:135-7383アズワン品番65-8077-64
エンド プレート DIN レール ターミナル ブロック
ワゴジャパン¥309税込¥3401個16日以内出荷仕様適合製品:ミニチュア スルー ターミナルブロック DIN 35 レール用 アクセサリー タイプ:エンドプレート 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:オレンジ 外部幅:4mmアズワン品番65-1415-96
スプリング式レールマウント断路端子台281シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥43,980税込¥48,3781パック(50個)41日以内出荷仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;4(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)13.345取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15