カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- omron(オムロン)(12)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 篠原電機(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- PILZ(1)
「g9sa-301 dc24v」の検索結果
特価

スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥259~税込¥285~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス