カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- BIGM(丸山製作所)(179)
- NETGEAR(6)
- エレコム(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- TP-LINK(2)
- BLACK BOX(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
「gs305e」の検索結果

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から10日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20