カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(1)
- フエニックス・コンタクト(9)
- 日本農薬(2)
- ノーブランド(1)
- makku(1)
- 東洋技研(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- Intelligent LED Solutions(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「p-zack」の検索結果

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から10日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から86日以内出荷取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20色グレー接続方法ケージクランプ接続