カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ニッタ(15)
  • イマオコーポレーション(12)
  • オリエンタルモーター(12)
  • スバル(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • タンガロイ(10)
  • ホンダ(10)
  • (9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • WAVESHARE(8)
  • ジャカード(6)
  • SIEMENS(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • ネグロス電工(5)
  • エスコ(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • S&K(三興製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-20」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    929税込1,022
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入 ワゴジャパン

    リレー 24V dc DINレールタイプ 1箱 20個入

    ワゴジャパン
    66,980税込73,678
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    Wago ミニチュアスイッチングWago の 857 シリーズ単極 DIN レール取り付けミニチュアスイッチングリレーは、1 つの切り替えコンタクトを備えています。24 V dc Coil 及び 6 A スイッチング電流で動作します。高出力条件下での電子機器の優れた制御を実現します。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ℃ Terminal タイプはプラグインです Coil とコンタクトの絶縁は 4 kVrms です コンタクト材質は AgSnO2 ステータスインジケータ認定EN61810-1 EN61373 VDE認定 UL認定 IP20等級
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●奥行き:15mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7380アズワン品番65-8077-81
  • Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準端子台
    仕様●ジャンパ位置:1-2-3-4●火災負荷:0.009MJ幅(mm)12.9ライトグレー高さ(mm)4.1質量(g)1.1種類ジャンパバー奥行(mm)19シリーズ2000定格電圧(V)800 (III/3)定格電流(A)14アズワン品番65-7718-18併用可能製品端子台
  • DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入 ワゴジャパン

    DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2004シリーズ 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TOPJOB 4 mm Terminal Block 用のブリッジコームです。ブリッジコームは、TOPJOB R S 2004 シリーズ 4 mm 2 Terminal Block に適しています。
    仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:2004●併用可能製品:端子台●コード番号:507-6771アズワン品番65-7651-11