カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(2)
  • 第一機材(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 日研工作所(3)
  • アイゼン(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • Kawasaki(2)
  • 東西電気産業(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • Festo(2)
  • ULINE(2)
  • アズワン(1)
  • エーモン(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • THK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s734」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターフェイスモジュール ワゴジャパン

    インターフェイスモジュール

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    PM-C734-3X8PC-S1 (3.5mmピッチ ヨコ型) センサー中継
    用途センサー中継ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数8コネクタWAGO
  • インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン

    インタフェイスコネクタ端子台

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)PM-C739/734-3X8PC-S1には以下が含まれますPM-C739/734-3X8PC (本体)/1 734-110/037-000 (フィメールコネクタ)/1 734-230 (操作レバー)/1
    その他推奨工具:210-719,210-119SB(734-230/734コネクタタイプのみ)寸法(mm)W46xH23.6xL55(コネクタ付はH33.6)(H/DINレール上端からの寸法)備考535-8NFについての記載なし寸法(長さ)電線むき:コネクタ6~7/0.24~0.28in端子台5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)3、6コネクタWAGOCAGECLAMP(R)734(734コネクタタイプのみ)端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数8