カテゴリ
- 制御機器(211)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(10)
- NAKANO(6,622)
- BIGM(丸山製作所)(1,002)
- エスコ(679)
- スバル(412)
- 大阪魂(391)
- PISCO(ピスコ)(314)
- Kawasaki(137)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(134)
- 三菱(129)
- TAKEGAWA(武川)(118)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(118)
- 工進(100)
- TRUSCO(82)
- ヤンマー(81)
- 日東工器(74)
- JTC(71)
- 大陽ステンレススプリング(64)
- KITACO(62)
- ブランドをもっと見る
「supuringu」の検索結果

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から10日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプション
ワゴジャパン¥549~税込¥604~1個当日出荷長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。用途盤内の端子台や機器等の取り付け用。幅(mm)35材質/仕上スチール色シルバー高さ(mm)7.5
プッシュボタン付スプリング式端子台 2202シリーズ(中継用)
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。適合電線サイズ:0.25~2.5mm2長さ(mm)電線剥:10~12厚さ(mm)端子:5.2高さ(mm)33定格800V24A電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用
ワゴジャパン¥339~税込¥373~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から86日以内出荷取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20色グレー接続方法ケージクランプ接続
プッシュボタン付スプリング式端子台 2201シリーズ(中継用)
ワゴジャパン¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。長さ(mm)電線剥:9~11厚さ(mm)端子:4.2材質/仕上66ナイロン高さ(mm)33定格800V18A電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20色グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式中継端子台 2002シリーズ2線式用
ワゴジャパン¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ2線式用
ワゴジャパン¥159~税込¥175~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様2線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)48.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式中継端子台 2002シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥259~税込¥285~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)24電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式中継端子台 2001シリーズ3線式用
ワゴジャパン¥219~税込¥241~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様3線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)59.5高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ
ワゴジャパン¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781パック(25個)当日出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(UL)(A)65色グレー定格電圧(V)800定格電流(A)57(76)適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式中継端子台 2001シリーズ4線式用
ワゴジャパン¥229~税込¥252~1個当日出荷スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)9~11幅(mm)70高さ(mm)33定格電圧(V)800定格電流(A)18電線太さ(mm2)0.25~1.5
スプリング式コネクタ メール(オス)側 固定フランジ付 734シリーズ
ワゴジャパン¥31,980~税込¥35,178~1パック(25個)ほか4日以内出荷から61日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ
ワゴジャパン¥9,798~税込¥10,778~1パック(5個)ほか4日以内出荷から41日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレスピン数(ピン)1
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台
ワゴジャパン¥27,980~税込¥30,778~1パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス色グレー定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか4日以内出荷から41日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10色グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式基板用端子台 236シリーズ
ワゴジャパン¥7,798~税込¥8,578~1パック(25個)ほか4日以内出荷から86日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン¥46,980税込¥51,6781パック(100個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ
ワゴジャパン¥21,980税込¥24,1781パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台282シリーズ
ワゴジャパン¥18,980~税込¥20,878~1パック(25個)4日以内出荷から5日以内出荷取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)8定格電流(UL)(A)30定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
ワゴジャパン¥36,980~税込¥40,678~1パック(100個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4色ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20