カテゴリ

  • 制御機器(63)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(399)
  • 大栄電線工業(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(104)
  • 日本モレックス(molex)(81)
  • SIEMENS(66)
  • JST(日本圧着端子製造)(51)
  • CAMDENBOSS(36)
  • TRACO POWER(35)
  • SKC(環境測定)(32)
  • 東京電線工業(30)
  • HARWIN(29)
  • CAPTAIN STAG(28)
  • Thermo Fisher Scientific(27)
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • SMC(26)
  • WURTH ELEKTRONIK(25)
  • BULGIN(24)
  • EPCOS(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul20」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ ワゴジャパンWago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズワゴジャパン
12,980税込14,278
1袋(5個)
当日出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMPグレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
359税込395
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1パック(50個)ほか
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ ワゴジャパンWago 接続式端子台 280-901 280シリーズワゴジャパン
1,598税込1,758
1袋(5個)
6日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
28,980税込31,878
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)仕様2線中継・分岐端子台定格電圧(V)500定格電流(A)24
スプリング式基板用端子台 745シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 745シリーズワゴジャパン
6,898税込7,588
1パック(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1Pピン数(ピン)2
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用 ワゴジャパンPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール 750シリーズ用ワゴジャパン
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
WagoPLCI/OWagoPLCI/Oモジュールは、750シリーズと併用0.5A電流の8チャンネルデジタル出力を提供します。制御システムからのデジタル出力は、接続された負荷をオンにするために使用されます。特長と利点すべての出力は短絡保護されていますフィールドレベルとシステムレベルは電気的に絶縁されています入力供給電圧定格:24Vdc最大スイッチング周波数は2kHzです動作温度範囲:-20→60℃用途産業オートメーションロボット自動車産業認定CEKC認定UL508認定
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:750シリーズ●出力タイプ:デジタル●シリーズ:TM5●寸法:100 x 12 x 64 mmアズワン品番65-7349-45
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)20
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
69,980税込76,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12
スプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ2型線フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズワゴジャパン
52,980税込58,278
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10定格電流(A)16適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)準拠規格IEC/EN60664-1
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
37,980税込41,778
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20質量(g)7.576定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
35,980税込39,578
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
27,980税込30,778
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン
82,980税込91,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)7.297適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
1,798税込1,978
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPオレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
基板用端子台 ワゴジャパン基板用端子台ワゴジャパン
2,298税込2,528
1袋(10個)
5日以内出荷
極数1P端子間ピッチ(mm)5グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/D:10
基板用端子台 ワゴジャパン基板用端子台ワゴジャパン
1,698税込1,868
1袋(10個)
5日以内出荷
極数1P端子間ピッチ(mm)10グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)1000適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ アース用ワゴジャパン
74,980税込82,478
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2入出力数2対2定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様4線用定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(100個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
79,980税込87,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)17.65適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
7,798税込8,578
1パック(50個)
5日以内出荷から26日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台ワゴジャパン
59,980税込65,978
1パック(100個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロックワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(100個)
5日以内出荷から71日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台 ワゴジャパンスプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台ワゴジャパン
15,980税込17,578
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20グレー仕様1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP質量(g)5.038定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(50個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)26適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
27,980税込30,778
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k
DINレール端子台 ワゴジャパンDINレール端子台ワゴジャパン
5,998税込6,598
1袋(5個)
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式トリプルデッキ端子台2002シリーズワゴジャパン
49,980税込54,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン
19,980税込21,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグワゴジャパン
51,980税込57,178
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10グレー定格電圧(V)320
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台ワゴジャパン
47,980税込52,778
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン
64,980税込71,478
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)15.217適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用 ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン
96,980税込106,678
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)8.667適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパンスプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズワゴジャパン
18,980税込20,878
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.2定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン
46,980税込51,678
1パック(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
アース・銅バー ワゴジャパンアース・銅バーワゴジャパン
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)16.106取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20