カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • SMC(14)
  • 日東工業(11)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • ABB(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • エレコム(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ハーティング(2)
  • Vesrah(2)
  • VISHAY(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • MCP(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 理化工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-16-1a6」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ ワゴジャパン

    リレーインターフェイスモジュール 24V dc 1c接点 プラグイン タイプ

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055アズワン品番65-8070-83
  • 基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 16極 ワゴジャパン

    基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 16極

    ワゴジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    。基板端子ストリップ - はんだピン2本。プッシュボタンCAGE CLAMPR終端処理の基板端子台のシリーズです。 この端子台のピン間隔は2.5 mm又は5 mmです。すべての基板端子台は、基板に高度の機械的安定性をもたらすダブルはんだピンを備えています。 1、3、6、12、16極のバージョンがあります。
    仕様●極数:16●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●定格電圧:160 V、320 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9886アズワン品番65-7482-66
  • ターミナル ブロック DIN レール 2POS 12AWG ワゴジャパン

    ターミナル ブロック DIN レール 2POS 12AWG

    ワゴジャパン
    3,598税込3,958
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:57A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:2010 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール コンタクト 材質:スチール 外部幅:10mm ピッチ間隔10mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:10mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイアズワン品番65-1415-23