カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- 東洋技研(25)
「vtxw」の検索結果
特価

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~1パック(50個)当日出荷から6日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20