カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- CKD(9)
- SMC(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 南電機(3)
- オオサワ&カンパニー(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- JAPPY(2)
- 大阪魂(2)
- ネグロス電工(1)
- 鈴木楽器製作所(1)
- エアージェイ(1)
- StarTech.com(1)
- テクノライン(1)
「w3/8×2000」の検索結果

リレーインターフェイスモジュール 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ
ワゴジャパン¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:2000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●奥行き:29 mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:180-3056アズワン品番65-8078-12