カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wgx-3l」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込コネクタ WGX-3L ワゴジャパン差込コネクタ WGX-3Lワゴジャパン(2件のレビュー)
4,980税込5,478
1箱(50個)
当日出荷
IH調理器などIV7本より線使用の電源周りに最適!
用途屋内配線電気工事、VVFケーブルの接続に。種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)3定格電圧(V)300/400定格電流(A)30/41材質電気銅、スズメッキ(導電部)耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート色(フタ)レッド引出し線長さ(mm)12~13適合電線単線(銅)/Φ1.6mm、Φ2.0mm、Φ2.6mmIV7本より線/5.5mm2適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.6適合電線範囲 撚線(mm2)(IV7本)5.5
差込コネクタ ワゴジャパン差込コネクタワゴジャパン
4,898税込5,388
1箱(50個)
3日以内出荷
定格電圧(V)電気用品適合:300、JIS適合:400定格電流(A)電気用品適合:30、JIS適合:41RoHS指令(10物質対応)対応