カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(152)
    • バラ釘(56)
    • コンクリート用アンカー(2)
    • ワイヤ連結釘(17)
    • 又釘(2)
  • 農業・園芸資材(4)
    • ネット・シート・マルチ固定具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建築金物(4)
  • 空圧工具(2)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 若井産業
  • モノタロウ(34)
  • ノーブランド(16)
  • アマテイ(51)
  • TRUSCO(69)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(224)
  • KNフジニッテイ(9)
  • OHSATO(大里)(46)
  • KN村田産業(9)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](193)
  • 大築(ダイチク)(2)
  • 大阪魂(390)
  • エスコ(307)
  • 修理(195)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(140)
  • 未来工業(132)
  • ポップリベット・ファスナー(110)
  • SK11(107)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
  • 南海プライウッド(82)
全長(mm)
  • 15(5)
  • 16(7)
  • 19(12)
  • 22(7)
  • 25(49)
  • 28(9)
  • 30(8)
  • 32(59)
  • 35(7)
  • 38(50)
  • 40(13)
  • 41(6)
  • 45(36)
  • 50(43)
  • 65(25)
  • 75(20)
  • 90(16)
  • 100(7)
  • 115(5)
  • 125(5)
太さ(mm)
  • 0.6(1)
  • 1.1(3)
  • 1.65(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.4(4)
  • 2.5(3)
  • 2.6(2)
  • 2.75(1)
  • 2.8(1)
  • 2.87(1)
  • 2.9(1)
  • 3.05(1)
  • 3.1(3)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.33(1)
  • 3.4(3)
  • 3.75(2)
  • 3.8(2)
頭部
頭部
パネル頭(ケーシング頭)(1)
頭部
丸頭(12)
頭部
大平頭(1)
頭部
布目(3)
頭部
平頭(15)
胴部
  • 胴部スクリュー(5)
  • 胴部スパイラルリング(15)
  • 胴部リング(2)
頭部径(Φmm)
  • 2.8(2)
  • 3.1(4)
  • 3.5(7)
  • 3.6(3)
  • 4(5)
  • 4.1(3)
  • 4.5(11)
  • 4.6(6)
  • 4.8(18)
  • 5(18)
  • 5.1(3)
  • 5.5(13)
  • 5.7(3)
  • 6(6)
  • 6.2(3)
  • 6.6(3)
  • 7.3(5)
  • 7.9(3)
  • 8(10)
  • 9(4)
2.8・3.1・3.5・3.6・4・4.1・4.5・4.6・4.8・5・5.1・5.5・5.7・6・6.2・6.6・7.3・7.9・8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釘」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1200本)ほか
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
カベロックD W ナベ(パック品) 若井産業カベロックD W ナベ(パック品)若井産業
599税込659
1箱(12本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上材質亜鉛ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
ステンレス カクテルネイル スクリング 若井産業ステンレス カクテルネイル スクリング若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
用途木下地へのカラー鋼板止め胴部スクリング材質SUS304
カベロックサラ(パック品) 若井産業カベロックサラ(パック品)若井産業(9件のレビュー)
569税込626
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻 若井産業ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻若井産業
3,427税込3,770
1ケース(400本×10巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
用途木材材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業ラスパート 板金ビス(つや消し黒)若井産業(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(300本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
鉄 又釘 若井産業鉄 又釘若井産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途木下地への鬼針止め等材質
板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業板金ビス ステンレス(SUS410)若井産業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(110本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
ロール連結ビス コンパネ用 若井産業ロール連結ビス コンパネ用若井産業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100本×20巻)
当日出荷
頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
らく枠 ライト 若井産業らく枠 ライト若井産業
1,598税込1,758
1箱(100セット)
当日出荷
仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具材質めっき鋼板
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒) 若井産業ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)若井産業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(260本)ほか
当日出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
カベロックナベ(パック品) 若井産業カベロックナベ(パック品)若井産業(5件のレビュー)
599税込659
1パック(13本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
内装ビス 若井産業内装ビス若井産業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100本)ほか
当日出荷
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業ラスパート 板金ビス(シルバー)若井産業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(470本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 平頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリング材質SUS304
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
1,934税込2,127
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
テープビス コーススレッド ラッパ 若井産業テープビス コーススレッド ラッパ若井産業
3,000税込3,300
1箱(1000本)
5日以内出荷
用途せっこうボード+木材仕様ラスパート材質呼び径(mm)3.8頭部形状ラッパD-8
ステンレス釘 スクリング 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリング 丸頭若井産業
2,198税込2,418
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリング材質SUS304
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
らく枠 (ステンレス) 若井産業らく枠 (ステンレス)若井産業(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100枚)
当日出荷
スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質ステンレスセット内容本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
真鍮釘 丸頭 若井産業真鍮釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質真鍮
ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業ワイヤー連結釘(2×4工法用)若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業真鍮釘 スクリュー 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
ステンレス釘 丸頭 若井産業ステンレス釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(1kg)
当日出荷
頭部丸頭材質SUS304
ロール連結ビス 軽鉄用 若井産業ロール連結ビス 軽鉄用若井産業
5,598税込6,158
1箱(100本×20巻)
当日出荷から7日以内出荷
用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに材質表面処理ユニクロ頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.5
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83X25mm若井産業
9,298税込10,228
1箱(190本×10巻)
4日以内出荷
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)25呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
カクテルネイル(カラー釘 標準色) 若井産業カクテルネイル(カラー釘 標準色)若井産業
999税込1,099
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地へのカラー鋼板止め材質
ステンレス釘 平頭 若井産業ステンレス釘 平頭若井産業
1,998税込2,198
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部平頭材質SUS304
ステンレス釘 スクリュー 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリュー 丸頭若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.1材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17
スクリング フロアー釘 若井産業スクリング フロアー釘若井産業
929税込1,022
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地+フロア材材質表面処理ユニクロ胴部スクリング
ロール連結ビス白 若井産業ロール連結ビス白若井産業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(100本×20巻)
当日出荷から5日以内出荷
ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。頭径(mm)8ねじ径(mm)3.9
垂木ロック 若井産業垂木ロック若井産業
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
特殊先端構造形状で木割れを大幅に軽減 環境に優しいクロムフリー 四角ビット採用でビットが外れにくい サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に
ねじ部長さ(mm)35呼び径(mm)5.5頭径(mm)14.5付属品四角ビットNo.3
ST.フネンリング(1KG)ヌノメ2.3X50 若井産業ST.フネンリング(1KG)ヌノメ2.3X50若井産業
1,898税込2,088
1箱(1kg)
4日以内出荷
全長(mm)50呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5入数580
カベロックDX皿 若井産業カベロックDX皿若井産業(2件のレビュー)
669税込736
1パック(12本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上材質亜鉛ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
ニュー雨樋ビス 若井産業ニュー雨樋ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(80本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付けねじの呼びM3.6呼び径(mm)3.6
プリントネイル ケーシング 若井産業プリントネイル ケーシング若井産業
1,298税込1,428
1箱(200g×5袋)
6日以内出荷
用途木下地へのプリントボード止めに長さ(mm)25材質呼び径(mm)1.4頭径(Φmm)2.8入数約2900本番手#17
ボードアンカー バリューパック 若井産業ボードアンカー バリューパック若井産業
2,498税込2,748
1箱(50本)
欠品中
ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
ステンレス釘 スクリング パネル頭 若井産業ステンレス釘 スクリング パネル頭若井産業
2,398税込2,638
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部パネル頭(ケーシング頭)胴部スクリング材質SUS304