カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(162)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • 若井産業
  • モノタロウ(61)
  • エスコ(734)
  • PROST's(314)
  • NEG(日電理化硝子)(307)
  • アズワン(233)
  • エレコム(224)
  • 三菱電機(181)
  • TRUSCO(147)
  • Thermo Fisher Scientific(146)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(112)
  • cotta(111)
  • マルエム[理化学・容器](104)
  • TAMIYA(タミヤ)(98)
  • KOA(94)
  • コンドーテック(91)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(90)
  • サンコーテクノ(87)
  • SKC(環境測定)(86)
  • RS PRO(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100本」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターンナット TN-8(100本) 若井産業

    ターンナット TN-8(100本)

    若井産業
    8,198税込9,018
    1袋(100個)
    当日出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-8下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM8ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
  • アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本)

    若井産業
    25,980税込28,578
    1箱(100本×5パック)
    翌日出荷
    用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • ターンナット TN-6T(100本) 若井産業

    ターンナット TN-6T(100本)

    若井産業
    8,698税込9,568
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)21品番TN-6T下穴径(Φmm)(プレス)12ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)18下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)14
  • ターンナット SN-6S(100本) 若井産業

    ターンナット SN-6S(100本)

    若井産業
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番SN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
  • ターンナット TN-6S(100本) 若井産業

    ターンナット TN-6S(100本)

    若井産業
    8,198税込9,018
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
  • ターンナット TN-5T(100本) 若井産業

    ターンナット TN-5T(100本)

    若井産業
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)20品番TN-5T下穴径(Φmm)(プレス)10ねじ径MM5ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)15.5下穴ドリル径(mm)10.2フランジ高さ(mm)12
  • メカナット M8(100本) 若井産業

    メカナット M8(100本)

    若井産業
    23,500税込25,850
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • ステンレス メカナット M8(100本) 若井産業

    ステンレス メカナット M8(100本)

    若井産業
    21,188税込23,307
    1箱(100本)
    5日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • ステンレス ルーフボルト H8×30 黒フェルトパッキン付(100本) 若井産業

    ステンレス ルーフボルト H8×30 黒フェルトパッキン付(100本)

    若井産業
    24,980税込27,478
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    材質オーステナイト系サイズH8下穴径(Φmm)11.5~12.5)ボルト(mm)【上部】□5.5材質(パッキン)黒フェルトサイズ(mm)30ナット対辺(mm)13.5
  • コンクリットプラグ 若井産業

    コンクリットプラグ

    若井産業(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(100本)
    当日出荷
    密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
    材質ナイロン
  • コーススレッド 若井産業

    コーススレッド

    若井産業
    539税込593
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
  • ヒットビス ナベ 若井産業

    ヒットビス ナベ

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100本)
    当日出荷
    先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
    用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
  • ビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) サラ頭

    若井産業(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
  • ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業

    ダンバユニクロリーマフレキ

    若井産業
    4,298税込4,728
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • ターンナット(金属薄板用結束具) 若井産業

    ターンナット(金属薄板用結束具)

    若井産業(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(100本)
    当日出荷
    フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
    用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
  • 木下地鉄板小波ポリカ 若井産業

    木下地鉄板小波ポリカ

    若井産業
    2,998税込3,298
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
  • カベロックW 若井産業

    カベロックW

    若井産業
    5,498税込6,048
    1パック(100本)
    当日出荷
    石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
    材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
  • ステンレス 板金パッキンビス 若井産業

    ステンレス 板金パッキンビス

    若井産業(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(100本)
    当日出荷
    板金役物+木下地 パッキン付きでしっかり防水
    呼び径(mm)4.3
  • 内装ビス 若井産業

    内装ビス

    若井産業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(100本)
    当日出荷
    鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
    用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
  • カベロック 若井産業

    カベロック

    若井産業(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
  • デッキスレンダービス 若井産業

    デッキスレンダービス

    若井産業(17件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100本)
    当日出荷
    硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
    付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5ねじの呼び5.5
  • Xポイントビス 若井産業

    Xポイントビス

    若井産業(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100本)
    当日出荷
    特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
    用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)材質呼び径(mm)6.0頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴ねじの呼びM6
  • 木下地鉄板小波 若井産業

    木下地鉄板小波

    若井産業
    3,798税込4,178
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質座金:ステンレスSUS304全長(mm)35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
  • ユニクロ フックボルトセット 若井産業

    ユニクロ フックボルトセット

    若井産業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/処理鉄/ユニクロ
  • ステンレス インプルナット 若井産業

    ステンレス インプルナット

    若井産業
    8,798税込9,678
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板中空用材質SUS304
  • ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)六角

    若井産業(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
  • ダンバ鉄板小波 若井産業

    ダンバ鉄板小波

    若井産業
    4,998税込5,498
    1箱(100本)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
  • ステンレス フックボルトセット 若井産業

    ステンレス フックボルトセット

    若井産業
    4,998税込5,498
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • ロール連結ビス コンパネ用 若井産業

    ロール連結ビス コンパネ用

    若井産業(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷
    頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
    ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
  • ステンレス板金ビス 若井産業

    ステンレス板金ビス

    若井産業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
    呼び径(mm)4.2
  • 板金ビス 若井産業

    板金ビス

    若井産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1パック(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
    呼び径(mm)4.2ねじの呼びM4.2
  • ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー

    若井産業(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410
  • デッキ専用ビス 若井産業

    デッキ専用ビス

    若井産業(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品六角軸四角ビット#3×1本材質/仕上SUS305J1/ブロンズ寸法d(Φmm)6頭径D(Φmm)10ねじの呼びM6
  • かべロック DX ホワイト 箱入り 若井産業

    かべロック DX ホワイト 箱入り

    若井産業
    4,004税込4,404
    1箱(100本)
    当日出荷
    用途石こうボード壁付属品(ねじ)なし仕様ホワイトカラー材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
  • クロメート フックボルトセット 若井産業

    クロメート フックボルトセット

    若井産業
    4,398税込4,838
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの呼びM6材質/処理鉄/クロメート
  • プラフック 若井産業

    プラフック

    若井産業
    1,098税込1,208
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイト
  • サイディングビス ステンレス 若井産業

    サイディングビス ステンレス

    若井産業
    2,598税込2,858
    1パック(100本)
    当日出荷
    サイディング材+木下地 サイディング材の板浮き軽減
    長さ(mm)40呼び径(mm)4
  • ダンバ波板用ポリカクリアー 5X25 若井産業

    ダンバ波板用ポリカクリアー 5X25

    若井産業
    4,498税込4,948
    1箱(100本)
    当日出荷
    鉄板小波用/鉄鋼下地用
    仕様ラスパートシルバークリアー材質(ねじ部)材質(座金)ポリカ
  • ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用 若井産業

    ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用

    若井産業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工
    形状頭部/サラねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9表面処理三価ユニクロ寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30適合材ALCねじの呼びM6
  • かべロック スケルトン 若井産業

    かべロック スケルトン

    若井産業
    4,998税込5,498
    1パック(100本)
    当日出荷
    12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
    用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6