カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(151)
- 店舗什器・備品(4)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 若井産業
- モノタロウ(112)
- エスコ(1,866)
- オカムラ(岡村製作所)(1,080)
- Thermo Fisher Scientific(256)
- TRUSCO(251)
- TOSTEM(LIXIL)(232)
- アズワン(194)
- RS PRO(171)
- カツイチ(170)
- ミニター(150)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(135)
- サンワサプライ(122)
- 三菱電機(115)
- リューター(日本精密機械工作)(114)
- EFFEX(エフェックス)(111)
- エレコム(110)
- ツボサン(103)
- ビックス(100)
- 富士インパルス(97)
- ブランドをもっと見る
「5本」の検索結果

ターンナット TN-5T(100本)
若井産業¥8,498税込¥9,3481袋(100個)4日以内出荷〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)20品番TN-5T下穴径(Φmm)(プレス)10ねじ径MM5ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)15.5下穴ドリル径(mm)10.2フランジ高さ(mm)12
アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本)
若井産業¥25,980税込¥28,5781箱(100本×5パック)翌日出荷用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
グッとビス サラフレキ
若井産業¥329税込¥3621パック(5本)翌々日出荷特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5
ボックスビス (ボディビス) ハーフバリューパック
若井産業¥2,917税込¥3,2091箱(55本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ材質鉄表面処理三価ユニクロ太さ(mm)4
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭
若井産業(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(21本)当日出荷から翌々日出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
カベロックS
若井産業¥1,698税込¥1,8681パック(30本)当日出荷刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
ビスピタ (ドリル付) サラ頭
若井産業¥6,498税込¥7,1481セット(125本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
軽天ビス シンワッシャー ハーフバリューパック
若井産業¥3,600~税込¥3,960~1箱(80本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷用途軽量鉄骨材材質鉄ねじ径(mm)4.2頭径(Φmm)10仕上ユニクロ
ダンバ ナベ バリューパック
若井産業¥3,598~税込¥3,958~1箱(200本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
かべロック バリューパック
若井産業¥6,675税込¥7,3431箱(30本×5パック)当日出荷用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25種類樹脂(ナイロン6+ガラス繊維入)適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
WAKAI かべロック 200本入
若井産業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(200本)当日出荷石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。用途石こうボード用。適合ビス4mm頭部径(Φmm)14長さ(mm)27トラスコ品番311-2187質量(g/本)5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)
ダンバ ステンレス ナベ バリューパック
若井産業¥13,200税込¥14,5201箱(200本×5パック)ほか翌日出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状なべ
アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)
若井産業¥22,980税込¥25,2781箱(75本×5パック)翌日出荷用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
厚抜ダンバ ナベ 特殊ハードコーティング ハーフバリューパック
若井産業¥9,998税込¥10,9981箱(30本×5パック)ほか翌日出荷から翌々日出荷用途鉄骨(厚物)材質鉄ねじ径(mm)5頭径(Φmm)9.4表面処理特殊ハードコーティング
厚抜ダンバ ナベ 三価ユニクロ ハーフバリューパック
若井産業¥9,998税込¥10,9981箱(55本×5パック)ほか翌日出荷から翌々日出荷用途鉄骨(厚物)材質鉄ねじ径(mm)5頭径(Φmm)9.4表面処理三価ユニクロ
ダンバ シンワッシャー バリューパック
若井産業¥4,400税込¥4,8401箱(125本×5パック)ほか翌日出荷から翌々日出荷用途薄鋼板+鉄骨材質鉄ねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理(ねじ)三価ユニクロ
ヒットビス ナベ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(100本×5パック)ほか翌々日出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ダンバ ステンレス シンワッシャー バリューパック
若井産業¥13,200税込¥14,5201箱(145本×5パック)ほか翌々日出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410ねじ径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6
かべロック スケルトン バリューパック
若井産業¥12,017税込¥13,2191箱(50本×5パック)翌々日出荷用途石こうボード壁付属品専用ドリル(1本)材質ポリカーボネート適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0
ヒットビス サラ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(80本×5パック)ほか翌々日出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
メカナット
若井産業¥4,198税込¥4,6181箱(5パック×3本)3日以内出荷ユニットバス用手すりの取付ナットです。その他裏面必要奥行き39mm以上トラスコ品番386-6200材質ステンレス SUS303下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)6~30ねじの呼びM6
かべロックW バリューパック
若井産業¥8,584税込¥9,4421箱(30本×5パック)当日出荷から3日以内出荷用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングサラ4×30材質亜鉛ボード厚さ(mm)25(12.5mm×2枚)適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
ダンバ サラ バリューパック
若井産業¥4,400税込¥4,8401箱(120本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷用途座ぐり付金物+鉄骨仕様(ねじ)三価ユニクロ材質鉄呼び径(mm)4適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8
ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ
若井産業¥4,398税込¥4,8381箱(100本×5袋)4日以内出荷ねじ径(Φmm)4全長(mm)10ねじ長さ(mm)10頭径(mm)8材質鉄表面処理3価ユニクロ穴の形状十字穴適合板厚(mm)0.5