ステンレスバス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂ホース長さ(m)0.5ホース長さ(mm)500特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
バス化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用材質ステンレス、黄銅穴径(Φmm)(浴槽)48~52取付可能厚(mm)10以下
耐熱排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。
サドルバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷