カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3,063)
    • 風呂栓(18)
    • 塩ビ継手(6)
    • 洗面排水用品(132)
  • 農業・園芸資材(209)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(43)
  • 作業工具(16)
  • 住設機器(15)
  • 日用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 空調・電設資材(7)
  • テープ(5)
  • 建築金物(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 介護用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(48)
  • アラム(24)
  • アズワン(370)
  • カクダイ(1,887)
  • 三要ゴム製作所(10)
  • 太陽興業(5)
  • 神田ゴム化学(2)
  • TGK(東京硝子器械)(220)
  • NEG(日電理化硝子)(252)
  • サンプラテック(93)
  • INAX(LIXIL)(1,899)
  • KVK(1,722)
  • TOTO(1,402)
  • ミヤコ(836)
  • エスコ(779)
  • SHIMANO(シマノ)(571)
  • GAONA(ガオナ)(477)
  • 三商(221)
  • ノーリツ(195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(25)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「栓」の検索結果

関連キーワード
3,360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
真空式パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)真空式パイプクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(41件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)寸法H(mm)15くさりの有無なし
ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(21件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ステンレスプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプレート(穴なし)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)1仕様のり付
洗濯機排水トラップエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱カバー付シャワー出湯管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
スピンドルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)スピンドルセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅呼び径(mm)13
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
防臭ワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
万能ホームパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじW26山20材質パイプ:黄銅
ビニールプレート(穴なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ビニールプレート(穴なし)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.5仕様のり付材質塩化ビニル樹脂ホワイト
泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。ZM24×1接続ねじM24×1
横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)横型パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
ワンタッチレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
掃除口レンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)掃除口レンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質アズワン品番65-2071-35寸法許容差(mm)15~140
ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ねじの種類G接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキン13用SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50個)
当日出荷
内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80
キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付寸法B(mm)12高さ(mm)12
セブンハンドルホワイト SANEI(旧:三栄水栓製作所)セブンハンドルホワイトSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤
差込排水ガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込排水ガードSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)暖房便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合三栄製H65,H65-50用材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)8適合内径(Φmm)78
クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
PCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
PCシャワー掛具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCシャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。付属品ビス材質ABS樹脂取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2寸法t(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
ワンタッチペーパーホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチペーパーホルダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アイボリー付属品ビス材質(本体)ABS樹脂収納数1
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
27税込30
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80商品タイプリブ付
ステンレスプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
当日出荷
厚さ(mm)1仕様のり付
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅
パイプパッキンセット16ミリ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンセット16ミリSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(15個)
当日出荷
用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用パイプ径(Φmm)16適合パイプ径(Φmm)16材質ポリアセタール、NBR
関連キーワード
...