元口SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。
材質POM、ABS、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)16~22接続PL70-50L蛇口取付形状止めねじ型
節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
ジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。接続する元口はPL70-10Lをご使用ください
仕様大口径材質ABS樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース径(Φmm)内径15~18、外径20~26
PC排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
ワイヤバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
用途鉄製のワイヤで強力に締め付け、ドライバー締め材質鉄、銅
兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
バランス型ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
クリーンウォーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
活性炭効果できれいなお水に。シャワー・ストレートに切り替え可能。
仕様先端部にふくらみがある16~19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、やし穀活性炭、亜硫酸カルシウム、ゼオライト、ポリエステル不織布交換目安約3ヶ月最高使用温度(℃)50対応水栓先端部にふくらみがある16口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
泡沫吐水
幅広給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
幅広タイプの給水栓用の座金
立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
ミニセラ立形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(mm)22~27吐水口PA26J-60X-16
立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
自在バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
外径10~22mmの水道ホース手締付け用の板バンド
ステンレス自在バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
トップフィルターフリーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様先端にふくらみがある16~19mm径の丸形パイプと22mm口径の外ネジ泡沫パイプに差込み式で取り付け材質塩化ビニル、スチロール樹脂最高使用温度(℃)50
水圧計セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
用途上水道専用セット内容丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ使用温度範囲(℃)60以下使用可能給水圧力(MPa)切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
ミニセラ立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)22~27
内ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス