ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ストレートボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
水の方向を切替えできるタイプ。
形状横形3方向材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
両ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
最高使用温度100℃なのでヒートポンプ、エコキュートに使用可。
形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
蝶ネジワイヤバンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から5日以内出荷
ワイヤで強力に締め付け、手締め
アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
首長ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
首長ストレートボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
首長メネジボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
メネジボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100接続Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ