カテゴリ
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- MAZDA(マツダ)(23)
- 三ツ星ベルト(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MICRO(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MANN-FILTER(1)
- 東洋エレメント(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「13-3ay」の検索結果

立水栓(ワイヤレススイッチ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。用途洗面・手洗い場の水栓として取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径給水部:G1/2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5適合場所洗面所機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26最高使用温度(℃)給湯機:40以下使用地区一般地感知距離(mm)最大:約90~100吐水口高さ(mm)112給電方式電源式/電池式水栓タイプ単水栓