カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(123)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(22)
  • メディアカバーマーケット(1,490)
  • BIGM(丸山製作所)(729)
  • 大阪魂(207)
  • リスパック(181)
  • KANA(片山チエン)(180)
  • NTN(エヌティーエヌ)(134)
  • エスコ(102)
  • bitstrong(ビットストロング)(90)
  • NSK(日本精工)(86)
  • スバル(82)
  • KTC(81)
  • アルケア(81)
  • 岩田製作所(79)
  • 松吉医科器械(75)
  • ウェルチ・アレン(68)
  • 椿本チエイン(66)
  • マエダ(65)
  • 3M(スリーエム)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13b」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13
  • シャワーバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    埋め込み形バルブ
    仕様埋込形バルブ取付ネジ径PJ1/2ねじサイズRc1/2
  • 化粧バルブ[共用形] SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ[共用形]

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ビス付きの化粧バルブ。
    規格JISめねじサイズRc1/2おねじサイズPJ1/2JIS規格JIS B 2061
  • 化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ2型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13ハンドルPR28F吐水口PA10J-60X-16
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様ハンドルPR28Fブルー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口PA10J-60X-16
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,898税込6,488
    1巻(10m)
    翌日出荷
    吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
    仕様パイプ山径:16材質SUS304
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 ハンドルはノンリフトタイプ。 ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。
    用途止水栓として奥行(mm)73JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)本体幅(mm)42.5操作方式ハンドル式
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷
    エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
    用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青JIS規格JIS B 2061RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ハンドル式
  • 巻フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
    仕様パイプ山径:16材質SUS304
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    エルボが360°回転します。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
    用途分岐止水栓としてめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2JIS規格JIS B 2061
  • スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スマートヘッダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル操作でそれぞれの吐水・止水ができるタイプ。エルボが360度回転式で施工性に優れたタイプ。一般地・寒冷地共用型。
    JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用操作方式ハンドル式
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キャップナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質黄銅高さ(mm)12寸法B(mm)12
  • 管末キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    管末キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    329税込362
    1組(2個)
    翌々日出荷
    T147B-13X10の両端に使用します。
  • ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
    形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
    材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 分岐バルブ(普及品) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ(普及品)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2、PJ1/2
  • ステンレスチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    呼び13配管用チーズ、ステンレス製
    材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • ユニット取出し金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニット取出し金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み10mm以下
    用途呼び13用材質黄銅
  • エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
    仕様共用形 アングル型形状アングル呼び13JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
  • ステンレス異径チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径チーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
    材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 止水栓ブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓ブラケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
    材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
  • ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスストリートエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様呼び13配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
  • D式分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
    仕様バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。適合場所浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。JIS規格JIS B 2061ねじサイズG1/2
  • ステンレス異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
    材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 金属製ネジニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ネジニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓の先端部を外して取り付けるニップル。 散水ホースがワンタッチで接続可能。(別売りのPL60-50が必要) 金属製で割れる心配がなく安心。
    接続部ねじ(G)1/2
  • クロス分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クロス分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
    仕様キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
  • ステンレス異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)75
  • 水抜キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水抜キャップナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
    高さ(mm)37適合場所分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。ねじサイズG1/2
  • ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/2
  • ステンレスエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスエルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    呼び13配管の曲がり部分に使用
    材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 水撃低減器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水撃低減器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-37最高使用温度(℃)85ねじの呼び13A(1/2B)接続ねじ種類R
  • アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル分岐バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップナットを外せば、両方に同時に送水できます。ハンドルを締めても分岐側は止水しません。表示タグは必ず分岐側につけて下さい。
    仕様共用形 アングル型JIS規格JIS B 2061