カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(162)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(468)
  • ホンダ(132)
  • 三菱電機(128)
  • IDEC(和泉電気)(103)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • 富士電機(72)
  • マルヤス電業(72)
  • RS PRO(72)
  • 明工社(58)
  • ODELIC(オーデリック)(50)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • SHIMANO(シマノ)(35)
  • タンガロイ(31)
  • 桑名金属工業(30)
  • KITACO(26)
  • MAD MAX(マッドマックス)(26)
  • omron(オムロン)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13v」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
167件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン
  • ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558ねじの種類G接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    用途手洗なしロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
  • 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途止水栓用材質銅呼び径13ねじサイズR1/2パイプ外径(Φmm)20.6
  • ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレートボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    用途ロータンクに使用材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂質量(g)380ねじ径G1/2ボール径(Φmm)75
  • D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    種別共用型呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 万能ロータンクボールタップ(スリムタップ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ(スリムタップ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅接続口径G1/2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    用途手洗付ロータンク用仕様連結ホース付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
  • バランス型ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バランス型ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
    付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
  • ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
    形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 止水栓座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    用途止水栓用材質ステンレス呼び13寸法A(mm)15
  • ミニ減圧弁(止水栓用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニ減圧弁(止水栓用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75接続方式ねじ込み式最高使用温度(℃)60
  • 逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様G×Rネジ仕様形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 横形ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形ボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
  • D式ストレーナ付止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレーナ付止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
    形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • D式止水栓本体(ナットナシ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓本体(ナットナシ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    種別共用型、ナットなし寸法L(mm)71呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 自動接手横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • PC逆止弁コア SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC逆止弁コア

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)16コア径(Φmm)13
  • ストップバルブハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップバルブハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    適合三栄水栓製V30-13、V30-20用材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装
  • 手洗ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    手洗ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    用途手洗付、平付ロータンク用材質青銅ねじ径PJ1/2使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061
  • 横形ステンレスボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    横形ステンレスボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ステンレス玉付材質SUS316使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)120未満材質(玉)ステンレス
  • 散水用二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    吐水パイプの長さは約170cm。ホースを繋いだまま手洗いが出来ます。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。幅(mm)265高さ(mm)153質量(g)863奥行(mm)88接続ねじ配管:PJ1/2
  • ストレーナ45°化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレーナ45°化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様給水口側ナット回転式、ストレーナ内蔵、パッキン付呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    めねじ側がナット付で回転しますので、施工の際に便利です。 ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
    仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付アングルボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)84・96寸法B(mm)44寸法C(mm)33接続G×Rc材質(ボール)鍛造用黄銅ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 止水栓ブラケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓ブラケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ビス2本、ナット、座金付き 分岐バルブには分岐側に取り付けます
    材質ステンレス適合品番V211-13、V2220LAD-X3-13、V2220RAD-X3-13、B4110-13、B4110D-13、B4121-L-13、B4121-R-13、B4121D-L-13、B4121D-R-13、B4111-L-13、B4111-R-13、B4111D-L-13、B4111D-R-13
  • 逆止弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止弁

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    台付混合栓に使用
    適合台付混合栓に使用
  • フットバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フットバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
    材質黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
  • 万能立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能立形ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    浮玉部がガイドを軸に上下するためスムーズな動きで吐水止・水。
    用途トイレ用。下給水用。ねじ径G1/2
  • ナット付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付アングルボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    めねじ側のナットは回転します。
    付属品パッキン形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • 散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
    用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • 立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    仕様下給水用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否可
  • D式化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式化粧バルブ2型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    種別共用型呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ2型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    種別共用型呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ナット付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
  • ロータンクボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンクボールタップサオ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途トイレ用材質黄銅製
呼13特集