カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(180)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(63)
- KITZ(キッツ)(363)
- 桑名金属工業(265)
- 東洋バルヴ(252)
- ベン(242)
- ヨシタケ(233)
- リケン(216)
- 日本継手(旧:JFE継手)(149)
- シーケー金属(94)
- オンダ製作所(90)
- 吉年(84)
- イノック(83)
- フジトク(76)
- ヤマト特殊鋼(70)
- カクダイ(66)
- KITO(キトー)(65)
- セキスイ(62)
- ベンカン機工(60)
- ONK(オーエヌ工業)(58)
- ブランドをもっと見る
「20a 3/4b」の検索結果

ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
平行20X13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷材質黄銅仕様パッキン付形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
ストレートボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ナット付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-558接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ステンレス異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレス異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
水栓ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥639税込¥7031個当日出荷呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。仕様シールテープ付、給水座金9mm付属品シールテープ材質青銅、ステンレス形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
アルミプラグ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥499税込¥5491個当日出荷から翌日出荷工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用種類ねじ込み継手形状プラグ材質アルミダイカスト
砲金異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷異径のオネジ同士のつなぎに使用材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
ナット付逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
切替ボールバルブT型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷水を2方向へ切り替えできるタイプ。最高使用圧力:常温の水・油=1.0MPa形状横形3方向材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続Rc×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ