カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(14)
- BIG DAISHOWA(8)
- BIGM(丸山製作所)(829)
- brembo(32)
- CKD(11)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- IDEC(和泉電気)(21)
- KTC(18)
- NAKANO(87)
- nepros(10)
- omron(オムロン)(12)
- ONK(オーエヌ工業)(35)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- コンサス(12)
- ミヤコ(10)
- メディアカバーマーケット(25)
- リケン(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「2s-13」の検索結果
特価

片ナット付アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)材質黄銅
万能ロータンクボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
片ナット付45°エルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,398税込¥3,7381パック(2個)当日出荷止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。用途配管給水ホースの角度調整用として形状エルボ幅(mm)24高さ(mm)47.7質量(g)32奥行(mm)24
巻ベンリーカン用ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥479税込¥5271個3日以内出荷仕様パッキン付(EPDM)セット内容ナット2個、パッキン2枚材質黄銅穴径(Φmm)17めねじの呼びG1/2ねじサイズG1/2
巻ベンリーカン用ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥539税込¥5931個翌々日出荷用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13呼び13ねじサイズG1/2メネジ
スライディング工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷本製品は、アルミ複合架橋ポリエチレン管(T102T)専用の継手圧入用工具です。 管口を拡げた呼び13Aの管に、継手を圧入できます。 SANEI製T102T、T102T-2YとT6150-4、T6150-44Sを接続する際に使用します。用途ポリエチレン管専用の継手圧入用工具として。
サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 軽くて扱いやすいフラットシャワーをセットしまいした。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。仕様節水シャワー付き、爽快水流、節水率/約35%色(ホース)マットホワイト弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061ホース長さ(mm)1600ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
巻保温材付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷用途結露防止、保温用セット内容保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16)材質SUS304、発泡ポリエチレンナットT131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー規格JISホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1JIS規格JIS B 2061
サーモ混合栓(音声認識ユニット付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。取付径35~40mm、厚み5~20mm。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)5~20取付穴径(mm)35~40