カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- オカムラ(岡村製作所)(188)
- SMC(29)
- エスコ(27)
- NSP(22)
- ホンダ(20)
- omron(オムロン)(17)
- カクダイ(16)
- KTC(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- アイエス工業所(12)
- INAX(LIXIL)(11)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 兼工業(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
「3pj」の検索結果

自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
バランス型ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。付属品ポリ玉付、ストレーナー付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
厨房用立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。用途自在水栓として奥行(mm)180取付ねじPJ3/4JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32本体高さ(mm)134パイプ長(mm)170本体幅(mm)130
厨房用化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23Fねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)193質量(g)900奥行(mm)46ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20取付穴径(mm)28~32
厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)189質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)189質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
偏心分岐バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷偏心管から分岐をさせることができます。 シールテープ付き用途偏心管からの分岐の際に使用。接続部ねじ混合栓:G3/4、配管:PJ1/2