カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- カネミツ(14)
- SMC(4)
- 象印チェンブロック(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- ホンダ(3)
- SIEMENS(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- バンドー化学(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- 東日興産(TN)(1)
- Optibelt(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- ブランドをもっと見る
「3v315」の検索結果
特価

ワイヤレススイッチセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷センサー部分にに手をかざすだけで、湯水を出したり止めたりできる便利商品です。 キッチンや洗面所でお使いの混合栓(シングルレバー式、サーモスタット式、 ミキシング式、またはツーバルブ式の混合栓)に組み合わせて使用できます。 コントローラーの作動電力はAC100Vです。 停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源として アルカリ乾電池(単3×4本・別売)で作動させることが可能です。 リモコンの作動電力はアルカリ乾電池(単3×2本・別売)です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、 栓棒(緊急用強制開放ねじ)を搭載しました。 【親機】AC電源:AC100V 50/60Hz,バックアップ用乾電池:DC6V(アルカリ乾電池単3形 4本),寿命2か月(1日100回使用想定時) 【子機】DC3V(アルカリ乾電池単3形 2本),電池寿命2年(1日100回使用想定時) 【出力電波】315MHz帯,500μV/m以下(国内微弱無線) 【梱包明細】コントローラー(フック×2,取付ねじ×2),リモコン,コード類(コネクター,ACアダプター,受信アンテナ,コードクランプ×3,アンテナカバー×5),電子弁(電子弁×2,ストレーナ×2),施工・取扱説明書(保証書付き)用途非接触で吐水できるシステム長さ(m)中継ハーネス:1温度(℃)最高給湯:60コード長さ(m)ACアダプター:1.8、アンテナ:1.5接続給水部:G1/2周囲温度(℃)0~40給水圧力(MPa)0.05~0.75