横型パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
断熱横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
サーモ継手SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品ブラケット付使用場所キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。ねじサイズG1/2
横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
エコ水栓用ケレップ内蔵
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
給水座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
水栓と配管部の目かくし用
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
壁貫通エルボ70°SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ナット付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
立形偏心管SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
両座付エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
オスエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
メスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
横形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプが上向きなのでスペース広々。
呼び径(mm)13パイプ長(mm)300吐水口PA20J-61X3-16
ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から5日以内出荷
曲げが自在で施工性がアップします。
材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13仕様パッキン付(NBR)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
ツギタシソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。
仕様シールテープ付付属品シールテープ形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ
オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
座付エルボ変換金具付SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ステンレスザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
PCユニット取出しソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
CPザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、メッキ仕様、六角対辺12mm
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ×Rp
PCユニット取出しソケットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
ユニット取出し金具と水栓ソケットを一体にしたもの、HI VPパイプ用、床穴開寸法:35mm共通、ワン(R530)とビス付き
用途主に呼び13給水管取付け用 ワン付き材質塩化ビニル樹脂形状ソケット種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp
ステンレス異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレス異径チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷から6日以内出荷
ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)2000長さ(m)2最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
長さ(m)0.2仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80