サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200奥行(mm)120幅(mm)254高さ(mm)95質量(g)3100ハンドル形状クリック機能ワイドシャワー、熱帯防止
サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として適合場所浴室RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷