カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(508)
  • MAZDA(マツダ)(84)
  • SMC(48)
  • 山金工業(28)
  • DAYTONA(デイトナ)(26)
  • エスコ(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(20)
  • brembo(17)
  • R&G RACING PRODUCTS(17)
  • AMPHENOL(16)
  • 富士電機(15)
  • ミヤコ(15)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • ミニター(11)
  • KEMET(11)
  • カクダイ(10)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • NB(日本ベアリング)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00013」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    給水管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途止水栓用ねじサイズR1/2材質呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • ベンリーカン PT10 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン PT10

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L呼び13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    曲げが自在で施工性がアップします。
    材質内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜呼び13仕様パッキン付(NBR)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75Mpa
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    第三者機関認証登録品
    材質青銅寸法L(mm)72規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710ねじ径R13寸法Z(mm)R1/2パイプ径(Φmm)13
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.6仕様パッキン付(EPDM)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
    形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    SUSナット付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    SUS304ナット付きのフレキ。
    材質SUS304仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
    材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類R
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    呼び13材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(m)0.6仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。長さ(mm)600規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-457最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80許容曲げ半径(mm)最小80以上ねじサイズG1/2メネジ
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ・ポリエチレン管用
    用途強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
    材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類R
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
    材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類R
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質(内側ホース)架橋ポリエチレン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
  • オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    オスアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手寸法L(mm)60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-710接続ねじ種類R
  • ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーフレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.6最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-26
  • ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質単山式SUS316L呼び13仕様パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質ベンリーカンSUS316L呼び13仕様パイプ山径14.5mm、パッキン付き(EPDM)長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    長さ(m)0.6仕様パッキン付(ノンアスベスト)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80