カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(3)
  • StarTech.com(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • (4)
  • Dell Technologies(3)
  • マーベル(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • マサル工業(1)
  • NTB(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 友屋(1)
  • トライメイト(1)
  • AFF WARE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDP-01」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーアーム SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアームSANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
SANEI製回転シャワーヘッド(S1040F、S1045)用のアーム。
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)37~40
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)37~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
吊下げシャワー接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)吊下げシャワー接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー規格JISホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1
回転シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)回転シャワーヘッドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
角度が調節ができるシャワーヘッド。 直径252mmの大きな面から出るシャワーが体を包み込むような浴び心地。 シャワーに気泡を含ませた【air-Eシャワー】で心地良さと節水効果を実現。 高級感のある艶消しのブラック調。
接続部ねじ(G)1/2
自動水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷から90日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として仕様(定流量機能付)約2L/min適合場所洗面・トイレ取付穴径(Φmm)23~26RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)124吐水口高さ(mm)240給電方式コンセント式
水廻り部材カテゴリ