カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(440)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(20)
- メディアカバーマーケット(1,833)
- BIGM(丸山製作所)(765)
- 大阪魂(350)
- オザック精工(173)
- 廣杉計器(71)
- TRUSCO(68)
- イスカル(62)
- SHIMANO(シマノ)(61)
- エスコ(60)
- AFAM(アファム)(53)
- SUNSTAR(サンスター)(51)
- REX(レックス)[自動車用品](49)
- TBC(タブチ)(46)
- brembo(43)
- ダイヤトレンド(42)
- ホンダ(41)
- 三菱マテリアル(41)
- 渡辺電機工業(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「T13」の検索結果
特価

巻ベンリーカン用ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個翌日出荷用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)20.4呼び径20呼び20ねじサイズG3/4メネジ
巻ベンリーカン用ナットセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥539税込¥5931個翌々日出荷用途三栄水栓巻きベンリーカン(T13)用付属品パッキン(ノンアスベスト)、ナット2個、パッキン2枚付き穴径(Φmm)16.3呼び径13呼び13ねじサイズG1/2メネジ
巻ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
サーモシャワー混合栓(レイニーメタリック付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 高級感のある本体の相性のいいメタリックのストップシャワーをセットしました。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。仕様ストップシャワー付き、極細水流、節水率/約50%色(ホース)シルバーホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水呼び径(mm)13定格流量(L/min)5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~26ハンドル形状レバーハンドル
アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥62,980税込¥69,2781巻(100m)翌々日出荷材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A呼び径(A)13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
巻ベンリーカン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,898税込¥6,4881巻(10m)翌日出荷吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。仕様パイプ山径:16材質SUS304
自動水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。用途洗面・手洗い用の水栓付属品定流量弁付(約4L/min)仕様ボルト式、フレキ【連続吐水時間】最大1分(使用者の手を1分間以上連続感知した時に自動閉止)取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G1/2弁仕様自己保持型電磁弁方式(パイロット方式パルス通電開閉弁)電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32最高使用温度(℃)使用水温0~40(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。使用地区一般地感知距離(mm)約50~150の間で自動調整検知時間(秒)0.5給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓
サーモシャワー混合栓(レイニー付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷から翌々日出荷弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)170水栓タイプサーモスタット式混合栓
巻フレキ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681巻(10m)翌々日出荷吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。仕様パイプ山径:16材質SUS304
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から翌々日出荷泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
自動水栓(発電仕様)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。用途洗面・手洗い用の水栓仕様節水水栓、ボルト式、フレキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3電源リチウム電池(単3形)×4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地水質水道水推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)使用水温(℃)0~40(凍結不可)感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)吐水口長さ(mm)112検知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)給電方式電池式水栓タイプ単水栓
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷から43日以内出荷スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。 銅管で接続するタイプ。用途洗面所用仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付け方法台付
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷ポップアップ用、専用引き棒付き用途洗面所用仕様泡沫吐水、節水、ナット、フレキタイプロング適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水厚さ(mm)5~25適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付径(Φmm)(足)35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付対辺(mm)(取付ロックナット)38適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40使用地区寒冷地取付径(Φmm)(足)35
巻ベンリーカンツバ出し機
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷巻ベンリーカンのツバ出し機です。 SANEI製品番:T13・T19巻ベンリーカン用です。 呼び13用。用途巻ベンリーカンのツバ出し機として。
ステンレスフレキナット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷SANEI製巻ベンリーカン(T13)用ナット。ネジサイズ:G3/4、穴径:20.4mm。SUS304。材質SUS304呼び径20呼び20めねじサイズG3/4穴径(mm)20.4ねじサイズG3/4
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷洗面所などの手洗い用に適した水栓。ワンタッチで水の出し止めができるタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。取付穴径:33~35mm、取付ロックナット対辺:36mm。呼び径(mm)13対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル取付穴径(mm)33~35
ミニセラ水栓カートリッジ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
...