カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • TBC(タブチ)(314)
  • ナカバヤシ(67)
  • ブルー(35)
  • TRUSCO(29)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(19)
  • MOTTERU(17)
  • レイ・アウト(17)
  • ELPA(13)
  • コクヨ(13)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • コーセル(9)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • audio-technica(7)
  • StarTech.com(6)
  • スケーター(5)
  • C’ultiva(カルティバ)(5)
  • 日酸TANAKA(4)
  • 日東工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TBC」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース(スムーズ回転) ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,798税込7,478
    1個
    翌日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【特徴】少し長めの1.8mシャワーホースです。各メーカーに対応したアダプター付きです。【混合栓側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、MYM、KAKUDAI、TBC、LIXIL(INAX)の一部製品、ノーリツ、TOTO・YUKO・ミズタニの一部製品 ※付属のアダプター/別売のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。【シャワーヘッド側 取付可能メーカー】そのまま取付可能なメーカー(G1/2規格):SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※付属のアダプターで取付可能なメーカーの詳細は商品画像をご参照ください。
    用途シャワーホースとして材質シャワーホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、アダプター:ポリアセタール、オーリング:EPDM、パッキン:EPDM/NBRミラー幅(cm)2.5長さ(cm)180
  • スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
    用途シャワーヘッドのアダプターとしてシルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • FBシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    翌日出荷
    【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
    用途浴室用のシャワーヘッドとして
  • FBシャワーヘッド レイニ―メタリック SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド レイニ―メタリック

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
    用途お風呂のシャワーヘッドとしてレイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    通常よりも少し長めの1.8mホース。 シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します! シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。 爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。 対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等 使用水圧:0.05MPa~0.75MPa 最高使用温度:60度 シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2 水栓側ネジサイズ:G1/2
    用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。マットホワイトホース長さ(m)1.8最高使用温度(℃)60取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
  • 節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • FBシャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】。そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 。別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》
    用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDMホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6
  • 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
    付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他質量(g)240止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • 節水ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。 水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • 低水圧用シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂ホワイト止水スイッチなし水流切替×
  • 低水圧用ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレスホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高級感あるメタルカラー。
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他メッキホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2
  • 節水ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイトホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • 低水圧用ストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用ストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
    適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
  • ストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    手元のボタンで水をストップできるので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。約30%の節水効果があります(メーカー社標準仕様シャワーヘッドとの比較)。低水圧で勢いの無いシャワーをパワーアップします。
    付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。ホワイト
  • 低水圧用マッサージシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用マッサージシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    マッサージ機能で疲れた体をリフレッシュ。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。3種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
    付属品アダプター3個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)2
  • マッサージストップシャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マッサージストップシャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。
    付属品他メーカー対応アダプター2個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂質量(g)240
  • シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャワーセット。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC・ABSホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    低水圧対応でちょろちょろシャワーの勢いアップ、節水効果30%(メーカー社比)。
    付属品他メーカー対応のアダプター5個適合取付可能な混合栓メーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ノーリツ、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他ホワイトホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    メーカー社標準タイプと比べて約30%の節水効果があります。水圧が低い場合、同封の低水圧シャワー板に取替えることで水の勢いがアップします。
    適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他ホワイト
  • マッサージストップシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マッサージストップシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。
    付属品他メーカー対応アダプター3個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
  • シャワーヘッド(レイニームーブ) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド(レイニームーブ)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    「角度調節+ワイドシャワー」からだの広い範囲に極細ストレート水流。シャワーヘッドが上下60°・左右360°回転するので吐水位置にからだを合わせる必要がなく、浴びたい位置に角度を自由に動かせます。内側吐水(ステンレスシャワー板)は、髪の一本一本を通り抜けるような極細ストレート水流。外周吐水は、体全体を包み込むような保温カーテン水流。
    適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。
  • 低水圧用マッサージシャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用マッサージシャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    シャワー・マッサージの切替え式。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質PVC・ABS
  • 節水シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    メーカー社標準タイプと比べて約30%の節水効果があります。水圧が低い場合、同封の低水圧シャワー板に取替えることで水の勢いがアップします。
    適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂スケルトンブルー
  • FBシャワーセットMIGAMI SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FBシャワーセットMIGAMI

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,880税込16,368
    1個
    8日以内出荷
    頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
    セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書ホース長さ(m)1.6最高使用温度(℃)約60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
水栓tbc特集