カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(1)
- 三菱(113)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(56)
- イチネンTASCO(22)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
- IDEC(和泉電気)(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- 水本機械製作所(3)
- アカギ(3)
- エスコ(2)
- コクヨ(2)
- サンドビック(2)
- 太陽工業(2)
- タカチ電機工業(2)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(2)
- 栃木屋(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「a281」の検索結果

厨房用ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)850取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)850材質(パイプ)黄銅
厨房用ベンリー直パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:500mm 最高使用温度:80℃ G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製用途水栓の交換用パイプとして。仕様厨房用長さ(mm)500取付ねじG1/2接続おねじG1/2最高使用温度(℃)80パイプ長(mm)500材質(パイプ)黄銅
厨房用化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23Fねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2